Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Accident vasculaire cérébral250 mm
Details
- Changement automatiqueAucun
- Série CleanType d’aspiration sous vide
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de montageDe base
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Botte de tigeSans gaine de tige
- SérieCG1-Z
Aperçu
Description du fabricant
11-CG1BN25-250Z CG1, CYLINDRE D'AIR
- Tige unique à double action
- Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Courses de 20mm à 300mm selon la taille de l’alésage
- Montages : pied axial de base, côté tige ou bride côté tête
- Série Clean