Motion
20-VQZ235R-5L1-02

SMC CORP OF AMERICA
20-VQZ235R-5L1-02

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, fiche L, montage sur socle, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09843401
N° MFR20-VQZ235R-5L1-02
Prix53.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
20-VQZ235R-5L1-02

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, fiche L, montage sur socle, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09843401
N° MFR20-VQZ235R-5L1-02
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
Prix53.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQZ100-300
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
20-VQZ235R-5L1-02 VANNE, MONTAGE SUR BASE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté