Spécifications
Dimensions
- Longueur du fil de connexion10000 mm (semi-standard)
- Taille du port1/8
Détails
- ActionnementCentre fermé à 3 positions
- Type de supportavec support latéral
- Spécifications de la bobineAucun
- Pays d’origineJP
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- PilotePilote interne
- SérieSY
- Entrée électrique du solénoïdeType de câble
- Norme de filetageNPT
- Série de vannesSY5000
- Suppresseur de tensionSans Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension
Aperçu
- Orifice fileté : 1/8 po à 3/8 po. Raccord à une touche : 4mm, 6mm, 8mm, 5/32, 1/4, 5/16"
- Caractéristiques du débit : Cv 0.49