Motion
53-SY5420-LL6-01-F2

SMC CORP OF AMERICA
53-SY5420-LL6-01-F2

SY ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS
N° D’ARTICLE MI09844506
N° MFR53-SY5420-LL6-01-F2
Prix145.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
53-SY5420-LL6-01-F2

SY ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS
N° D’ARTICLE MI09844506
N° MFR53-SY5420-LL6-01-F2
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
Prix145.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    300 mm
  • Taille du port
    1/8

Détails

  • Actionnement
    Centre d'échappement à 3 positions
  • Type de support
    avec support latéral
  • Spécifications de la bobine
    Aucun
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pilote
    Pilote interne
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche avec type de couvercle
  • Série de vannes
    SY5000
  • Suppresseur de tension
    Sans Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
53-SY5420-LL6-01-F2 VANNE, DBL SOL,
  • Orifice fileté : 1/8 po à 3/8 po. Raccord à une touche : 4mm, 6mm, 8mm, 5/32, 1/4, 5/16"
  • Caractéristiques du débit : Cv 0.49

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon