Spécifications
Dimensions
- Longueur du fil de connexion10000 mm (semi-standard)
Détails
- ActionnementCentre d'échappement à 3 positions
- Type de supportsans support
- Spécifications de la bobineAucun
- Pays d’origineJP
- Type de fonctionnement manuelVerrouillage par rotation (à fentes)
- PilotePilote interne
- SérieSY
- Entrée électrique du solénoïdeType de câble
- Norme de filetageNPT
- Série de vannesSY5000
- Suppresseur de tensionSans Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension
Aperçu
- Taille du port de la sous-plaque : 1/4 po
- Caractéristiques du débit : Cv 0.64