Motion
53-SY7120-TT3D-02N-F2

SMC CORP OF AMERICA
53-SY7120-TT3D-02N-F2

SY ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS
N° D’ARTICLE MI09844571
N° MFR53-SY7120-TT3D-02N-F2
Prix103.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
53-SY7120-TT3D-02N-F2

SY ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS
N° D’ARTICLE MI09844571
N° MFR53-SY7120-TT3D-02N-F2
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
Prix103.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    300 mm
  • Taille du port
    1/4

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    avec support latéral
  • Spécifications de la bobine
    Aucun
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage par rotation (à fentes)
  • Pilote
    Pilote interne
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Type de câble
  • Norme de filetage
    NPT
  • Série de vannes
    SY7000
  • Suppresseur de tension
    Sans Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
53-SY7120-TT3D-02N-F2 VANNE, SOL
  • Orifice fileté : 1/4", raccord à une touche : 8mm, 10mm, 5/16", 3/8"
  • Caractéristiques du débit : Cv 0.93

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon