Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4
Détails
- Actionnement2 positions doubles
- Type de supportsans support
- Spécifications de la bobineAucun
- Pays d’origineJP
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- PilotePilote interne
- SérieSY
- Entrée électrique du solénoïdeType de câble
- Série de vannesSY7000
- Suppresseur de tension2000 mm
Aperçu
- Orifice fileté : 1/4", raccord à une touche : 8mm, 10mm, 5/16", 3/8"
- Caractéristiques du débit : Cv 0.93