Motion
53-SY9120-L3-02N

SMC CORP OF AMERICA
53-SY9120-L3-02N

SY ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS
N° D’ARTICLE MI09844633
N° MFR53-SY9120-L3-02N
Prix95.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
53-SY9120-L3-02N

SY ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS
N° D’ARTICLE MI09844633
N° MFR53-SY9120-L3-02N
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
Prix95.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    300 mm
  • Taille du port
    1/4

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Aucun
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pilote
    Pilote interne
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche en L
  • Norme de filetage
    NPT
  • Série de vannes
    SY9000
  • Suppresseur de tension
    Sans Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
53-SY9120-L3-02N VANNE, SOL
  • Orifice fileté : 1/4", 3/8", raccord à une touche : 8mm, 10mm, 12mm, 5/16", 3/8"
  • Caractéristiques du débit : Cv 1.7

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon