Motion
53-SY9120-LL10E-03N

SMC CORP OF AMERICA
53-SY9120-LL10E-03N

SY ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS
N° D’ARTICLE MI09844638
N° MFR53-SY9120-LL10E-03N
Prix101.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
53-SY9120-LL10E-03N

SY ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS
N° D’ARTICLE MI09844638
N° MFR53-SY9120-LL10E-03N
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
Prix101.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du fil de connexion
    1000 mm
  • Taille du port
    3/8

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Aucun
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage par rotation (levier)
  • Pilote
    Pilote interne
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche avec type de couvercle
  • Norme de filetage
    NPT
  • Série de vannes
    SY9000
  • Suppresseur de tension
    Sans Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
53-SY9120-LL10E-03N VANNE, SGL SOL,
  • Orifice fileté : 1/4", 3/8", raccord à une touche : 8mm, 10mm, 12mm, 5/16", 3/8"
  • Caractéristiques du débit : Cv 1.7

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon