Spécifications
Dimensions
- Longueur du fil de connexion600 mm
- Taille du port3/8
Détails
- Actionnement2 position simple
- Type de supportsans support
- Spécifications de la bobineAucun
- Pays d’origineJP
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- PilotePilote interne
- SérieSY
- Entrée électrique du solénoïdeType de câble
- Norme de filetageNPT
- Série de vannesSY9000
- Suppresseur de tensionSans Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension
Aperçu
- Orifice fileté : 1/4", 3/8", raccord à une touche : 8mm, 10mm, 12mm, 5/16", 3/8"
- Caractéristiques du débit : Cv 1.7