Spécifications
Dimensions
- Port Taille1/4 NPT
Détails
- Valeur nominale du filtre40 μm
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Grand débit de type AFJ-T, jusqu’à 660 l/min, pour l’élimination de la poussière.
- Élimination des gouttes d’eau de type AFJ-S, jusqu’à 500 l/min, pour l’élimination de la poussière et des gouttelettes d’eau.
- Indice de filtration : 5, 40, 80 μm.
- Tailles de port : de 1/8 à 1/2.
- Options standard : support; matériau de la cuvette, direction de débit sélectionnable.