Aperçu
- Type de pression d'entrée élevée : max. 3500 psig (24.1 MPa)
- Capacité de débit : standard à 30 slpm ; HF (option haut débit) à 120 slpm
- Matériau du corps : acier inoxydable ou laiton
- Des composants internes Hastelloy® sont disponibles pour résister à la corrosion
- Applications au point d’utilisation et au cylindre source