Aperçu
- Pression d'entrée élevée : standard, max. 1700 psig (11.7 MP); HR, (option) max. 3000 psig (20.7 MPa)
- Capacité de débit : standard à 800 slpm ; HF (en option) à 1000 slpm ; FC (en option) à 1500 slpm
- Matériau du corps : acier inoxydable et laiton disponibles
- Des composants internes Hastelloy® sont disponibles pour résister à la corrosion
- Conception de diaphragme noué
- Applications au point d’utilisation et au cylindre source