Motion
AP1015SM  2PW  FV4  MV4 HF

SMC CORP OF AMERICA
AP1015SM 2PW FV4 MV4 HF

Régulateur d'air standard - 1/4 dans l'orifice d'entrée, 1/4 dans l'orifice de sortie
N° D’ARTICLE MI09855431
N° MFRAP1015SM 2PW FV4 MV4 HF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AP1015SM 2PW FV4 MV4 HF

Régulateur d'air standard - 1/4 dans l'orifice d'entrée, 1/4 dans l'orifice de sortie
N° D’ARTICLE MI09855431
N° MFRAP1015SM 2PW FV4 MV4 HF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    AP

Aperçu

Description du fabricant
AP1015SM 2PW FV4 MV4 HF PLATINE DE JEU
  • Pour la livraison de gaz UHP
  • Type de pression d’entrée élevée : max. 3500 psig (24.1MPa)
  • Capacité de débit : standard à 30 slpm; HF (en option) à 120 slpm
  • Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
  • Des composants internes Hastelloy® sont disponibles pour résister à la corrosion
  • Applications au point d’utilisation et au cylindre source

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté