Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Poids1.36 kg
Details
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeAP
Aperçu
- Pression de contrôle d’actionnement isolée du gaz de procédé par deux joints
- Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
- Type de pression d’entrée élevée : Max. 3500 psig (24.1 MPa)
- Capacité de débit : standard à 30 slpm, HF (option) à 120 slpm
- Les composants internes en alliage Ni-Cr-Mo sont disponibles pour résister à la corrosion
- Pression de sortie de 100 psig (0.69 MPa) réalisable avec une pression de commande de 80 psig (0.55 MPa) ou moins