Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port d’entrée1/2 po
- Taille du port de sortie1/2 po
- Poids2 kg
Détails
- Débit d’air maximal800 scfm
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeAP
Aperçu
- Pour la livraison de gaz UHP
- Type de pression d'entrée élevée : standard Max. 1700 psig (11.7MPa); HR (en option) Max. 3000 psig (20.7 MPa)
- Capacité de débit : standard à 800 slpm ; HF (en option) à 1000 slpm ; FC (en option) à 1500 slpm
- Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
- Des composants internes Hastelloy sont disponibles pour la résistance à la corrosion
- Conception de diaphragme noué
- Applications au point d’utilisation et au cylindre source