Motion
AP1210SM  2PW  FV12  FV12 HF

SMC CORP OF AMERICA
AP1210SM 2PW FV12 FV12 HF

AP1200, Régulateur à phase unique pour ultra-haute pureté, haut débit (diaphragme lié)
N° D’ARTICLE MI09855593
N° MFRAP1210SM 2PW FV12 FV12 HF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AP1210SM 2PW FV12 FV12 HF

AP1200, Régulateur à phase unique pour ultra-haute pureté, haut débit (diaphragme lié)
N° D’ARTICLE MI09855593
N° MFRAP1210SM 2PW FV12 FV12 HF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Poids
    2 kg

Détails

  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    AP

Aperçu

Description du fabricant
AP1210SM 2PW FV12 FV12 HF ATTACHÉ
  • Pour la livraison de gaz UHP
  • Type de pression d'entrée élevée : standard Max. 1700 psig (11.7MPa); HR (en option) Max. 3000 psig (20.7 MPa)
  • Capacité de débit : standard à 800 slpm ; HF (en option) à 1000 slpm ; FC (en option) à 1500 slpm
  • Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
  • Des composants internes Hastelloy sont disponibles pour la résistance à la corrosion
  • Conception de diaphragme noué
  • Applications au point d’utilisation et au cylindre source

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté