Spécifications
Détails
- Type de produitRégulateurs d’air standard
Aperçu
- Pour la livraison de gaz UHP
- Type de pression d’entrée élevée : max. 3500 psig (24.1MPa)
- Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
- Des composants internes Hastelloy® sont disponibles pour résister à la corrosion
- Minimise l’effet de pression d’alimentation par une régulation en deux étapes
- Conception de diaphragme noué