Motion
AP3000S  2PW  MV4  MV4 IS

SMC CORP OF AMERICA
AP3000S 2PW MV4 MV4 IS

VANNE DE DIAPHRAGME DE 1/4 PO
N° D’ARTICLE MI09856204
N° MFRAP3000S 2PW MV4 MV4 IS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AP3000S 2PW MV4 MV4 IS

VANNE DE DIAPHRAGME DE 1/4 PO
N° D’ARTICLE MI09856204
N° MFRAP3000S 2PW MV4 MV4 IS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.27 kg

Aperçu

Description du fabricant
AP3000S 2PW MV4 MV4 EST 1/4 POUCES
  • Convient à la conduite d’alimentation en gaz UHP
  • Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
  • Actionné pneumatiquement, normalement fermé
  • Type haute pression : max. 3000 psig (20.7MPa)
  • Options : option de verrouillage et d’étiquetage et interrupteur indicateur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good