Motion
AP502S 2PW FV4 FV4

SMC CORP OF AMERICA
AP502S 2PW FV4 FV4

Régulateur d’air miniature - 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09857818
N° MFRAP502S 2PW FV4 FV4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AP502S 2PW FV4 FV4

Régulateur d’air miniature - 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09857818
N° MFRAP502S 2PW FV4 FV4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de produit
    Régulateurs d’air miniatures
  • Série/système
    AP

Aperçu

Description du fabricant
AP502S 2PW FV4 FV4 MINI RÉGULATEUR
  • Pour la livraison de gaz UHP
  • Capacité de débit : standard à 15 slpm; HF (en option) à 30 slpm
  • Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
  • Des composants internes Hastelloy® sont disponibles pour résister à la corrosion
  • Option d’administration sous pression atmosphérique

You May Also Like

Les clients ont également acheté