Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
Détails
- Pression de fonctionnement maximale4351.13 psi
- Type de produitRégulateurs d’air miniatures
- Série/systèmeAP
Aperçu
- Pour la livraison de gaz UHP
- Capacité de débit : standard à 15 slpm; HF (en option) à 30 slpm
- Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
- Des composants internes Hastelloy® sont disponibles pour résister à la corrosion
- Option d’administration sous pression atmosphérique