Spécifications
Dimensions
- Taille du corps10
- Taille du port d’entrée5 mm
- Taille du port de sortie5 mm
Détails
- Fonction de refoulementSans fonction de refoulement
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Type de montageAvec écrou de réglage (pour montage sur panneau)
- Type de filetage du port de sortieMétrique
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusManomètre de type rond (sans indicateur de limite)
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeRA
- Définir la plage de pression7 à 125 psi