Spécifications
Dimensions
- Taille du corps10
- Taille du port d’entrée5 mm
- Taille du port de sortie5 mm
- Poids0.06 kg
Details
- Fonction de refoulementSans fonction de refoulement
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Type de montageAvec écrou de réglage (pour raccord de panneau)
- Type de filetage du port de sortieMétrique
- Type de port de sortieDroit
- ManomètreJauge de pression ronde (avec zone de couleur)
- Manomètre inclusManomètre de type rond (avec zone de couleur)
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeAR-A
- Définir la plage de pression3 à 30 psi
Aperçu
Description du fabricant
RÉGULATEUR AR10-M5H-1Z-A
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité