Motion
AR10-M5-Y-A
Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée de 5 mm, filet d’entrée métrique, droit, orifice de sortie de 5 mm, filet de sortie métrique, droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI09858817
N° MFRAR10-M5-Y-A
Prix12.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée de 5 mm, filet d’entrée métrique, droit, orifice de sortie de 5 mm, filet de sortie métrique, droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI09858817
N° MFRAR10-M5-Y-A
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
Prix12.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    10
  • Taille du port d’entrée
    5 mm
  • Taille du port de sortie
    5 mm
  • Poids
    0.06 kg

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le haut
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    Métrique
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre
    Jauge de pression ronde (avec zone de couleur)
  • Manomètre inclus
    Manomètre de type rond (avec zone de couleur)
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    AR-A
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR AR10-M5-Y-A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté