Motion
AR25-N02B-1Z-B

SMC CORP OF AMERICA
AR25-N02B-1Z-B

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/4 po., filetage de sortie NPT, droit, 3 à 30 psi
N° D’ARTICLE MI09862010
N° MFRAR25-N02B-1Z-B
Prix28.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR25-N02B-1Z-B

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/4 po., filetage de sortie NPT, droit, 3 à 30 psi
N° D’ARTICLE MI09862010
N° MFRAR25-N02B-1Z-B
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
Prix28.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    25
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Poids
    0.21 kg

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de montage
    Avec support
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    AR-B
  • Définir la plage de pression
    3 à 30 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR AR25-N02B-1Z-B

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon