Motion
AR30K-03B-D
Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 3/8 po., Filetage d’entrée Rc, Droit, Orifice de sortie 3/8 po., Filetage de sortie Rc, Droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI09863076
N° MFRAR30K-03B-D
Prix29.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 3/8 po., Filetage d’entrée Rc, Droit, Orifice de sortie 3/8 po., Filetage de sortie Rc, Droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI09863076
N° MFRAR30K-03B-D

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po

Détails

  • Fonction de refoulement
    Avec fonction de refoulement
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Avec support
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR AR30K-03B-D

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté