Motion
AR40-N04G-Z-B-X430

SMC CORP OF AMERICA
AR40-N04G-Z-B-X430

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/2 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/2 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI09865198
N° MFRAR40-N04G-Z-B-X430
Prix courant 81.10 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR40-N04G-Z-B-X430

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/2 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/2 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI09865198
N° MFRAR40-N04G-Z-B-X430
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
Prix courant de 81.10 $/chaque pour votre prix

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR AR40-N04G-Z-B-X430

Spécifications

  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Taille du corps
    50
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Série/système
    AR-B
  • Manomètre inclus
    Manomètre de type rond (avec indicateur de limite)
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Taille du port de sortie
    1/2 po
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté