Spécifications
Détails
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Type de produitRégulateurs d’air miniatures
- Série/systèmeARJ1020
- Définir la plage de pression7 à 30 psi
Aperçu
- Régulateur miniature, ARJ1020
- Compact et léger (16g)
- Faible pression de fissuration 0.02MPa
- Modèle standard équipé de la fonction de refoulement
- Standard avec raccords à une touche intégrés