Motion
ARM11BA1-R77-AZ

SMC CORP OF AMERICA
ARM11BA1-R77-AZ

Régulateur de collecteur compact - 1/4 dans l’orifice de sortie, coude, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09867400
N° MFRARM11BA1-R77-AZ
Prix33.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM11BA1-R77-AZ

Régulateur de collecteur compact - 1/4 dans l’orifice de sortie, coude, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09867400
N° MFRARM11BA1-R77-AZ
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
Prix33.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Poids
    60 g

Détails

  • Manocontacteur numérique
    Aucun
  • Position du port d’entrée
    Bas
  • Type de bouton
    Type de bouton supérieur
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Position du port de sortie
    Bas
  • Type de port de sortie
    Coude
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Unité de présentation pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM10/11
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi
  • Position de montage du bloc d'alimentation
    Position de montage du côté gauche
  • Type de bloc d’approvisionnement
    Bloc d’alimentation commun avec manocontacteur

Aperçu

Description du fabricant
ARM11BA1-R77-AZ BLOC RÉGULATEUR

Vous pourriez également aimer