Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Poids73 g
Détails
- Manocontacteur numériqueAucun
- Position du port d’entréeBas
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonType de bouton avant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Stations1 station
- Position du port de sortieHaut
- Type de filetage du port de sortieTubulure
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusSans manomètre
- Unité de pressionUnité de présentation pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM10/11
- Définir la plage de pression7 à 50 psi
- Position de montage du bloc d'alimentationPosition de montage du côté gauche
- Type de bloc d’approvisionnementBloc d’alimentation commun avec manocontacteur
Aperçu
- Régulateur de collecteur, type d'alimentation individuel
- Raccords IN/OUT : droit et coudé (métrique et pouce)
- Pression d’épreuve : 1.5MPa
- Température ambiante : 5~60°C
- Accessoires : manomètre
- Options : réglage 0.35MPa , sans relâche, sans huile