Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée6 mm
- Taille du port de sortie6 mm
- Poids438 g
Détails
- Manocontacteur numériqueAucun
- Position du port d’entréeHaut
- Type de port d’entréeCoude
- Type de boutonType de bouton inférieur
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Stations6 stations
- Position du port de sortieHaut
- Type de filetage du port de sortieTubulure
- Type de port de sortieCoude
- Manomètre inclusSans manomètre
- Unité de pressionUnité d'affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : MPa
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM10/11
- Définir la plage de pression7 à 100 psi
- Position de montage du bloc d'alimentationPosition de montage du côté gauche
- Type de bloc d’approvisionnementBloc d’alimentation commun avec manocontacteur