Motion
ARM11BC2-R06-A1

SMC CORP OF AMERICA
ARM11BC2-R06-A1

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 4 mm, Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie de 4 mm, Filetage de sortie de tubulure, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09867704
N° MFRARM11BC2-R06-A1
Price$34.90/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM11BC2-R06-A1

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 4 mm, Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie de 4 mm, Filetage de sortie de tubulure, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09867704
N° MFRARM11BC2-R06-A1
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
Price$34.90/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    4 mm
  • Taille du port de sortie
    4 mm

Details

  • Manocontacteur numérique
    Aucun
  • Position du port d’entrée
    Haut
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Type de bouton inférieur
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Position du port de sortie
    Haut
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Unité d'affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM10/11
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi
  • Position de montage du bloc d'alimentation
    Position de montage du côté gauche
  • Type de bloc d’approvisionnement
    Bloc d’alimentation commun avec manocontacteur

Aperçu

Description du fabricant
ARM11BC2-R06-A1 BLOC RÉGULATEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif