Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
- Taille2
- Poids222.4 g
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Débit d’air maximal13.24 scfm
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Nombre de Stations1
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- Type de tuyauterieA1 (PO : Sortie commune : Collecteur)
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM1000/2000
- Définir la plage de pression0 à 30 psi