Motion
ARM2000-3B1-N01-1

SMC CORP OF AMERICA
ARM2000-3B1-N01-1

Régulateur de collecteur - Orifice d’entrée 1/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/8 po., filetage de sortie NPT, droit, 0 à 30 psi
N° D’ARTICLE MI09867728
N° MFRARM2000-3B1-N01-1
Prix100.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM2000-3B1-N01-1

Régulateur de collecteur - Orifice d’entrée 1/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/8 po., filetage de sortie NPT, droit, 0 à 30 psi
N° D’ARTICLE MI09867728
N° MFRARM2000-3B1-N01-1
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
Prix100.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Taille
    2
  • Poids
    606 g

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    5.29 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Nombre de Stations  
    3
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de tuyauterie
    B1 (ENTRÉE : SORTIE Individuelle : Collecteur)
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM1000/2000
  • Définir la plage de pression
    0 à 30 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARM2000-3B1-N01-1 RÉGULATEUR, MFLD
  • Série de collecteurs de régulateur, métrique
  • Manomètre de petite taille ø15
  • 4 méthodes de connexion
  • Pression de service maximale : 0.8MPa

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon