Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
- Taille2
- Poids770.28 g
Details
- Type de port d’entréeDroit
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Number Of Stations4
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- Type de tuyauterieA1 (PO : Sortie commune : Collecteur)
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM1000/2000
- Définir la plage de pression0 à 30 psi
Aperçu
Description du fabricant
ARM2000-4A1-01-1 RÉGULATEUR, MFLD
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité