Motion
ARM2500-02A-F02G1

SMC CORP OF AMERICA
ARM2500-02A-F02G1

Régulateur de collecteur - 1/4 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée G, droit, 1/4 po. Orifice de sortie, filetage de sortie G, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09867744
N° MFRARM2500-02A-F02G1
Prix125.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM2500-02A-F02G1

Régulateur de collecteur - 1/4 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée G, droit, 1/4 po. Orifice de sortie, filetage de sortie G, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09867744
N° MFRARM2500-02A-F02G1
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
Prix125.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Poids
    744 g

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    67.06 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM2500/3000
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARM2500-02A-F02G1 RÉGULATEUR DE COLLECTEUR
  • Collecteur régulateur, type modulaire
  • Fils de type métrique
  • Optimal pour le contrôle de la pression centrale
  • Système de verrouillage à une touche
  • Pression de service maximale : 1.0MPa

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good