Motion
ARM2500-05A-02

SMC CORP OF AMERICA
ARM2500-05A-02

Régulateur de collecteur - 1/4 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée Rc, droit, 1/4 po. Orifice de sortie, filetage de sortie Rc, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09867767
N° MFRARM2500-05A-02
Prix225.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM2500-05A-02

Régulateur de collecteur - 1/4 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée Rc, droit, 1/4 po. Orifice de sortie, filetage de sortie Rc, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09867767
N° MFRARM2500-05A-02
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
Prix225.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Poids
    1.51 kg

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    67.06 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM2500/3000
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARM2500-05A-02 RÉGULATEUR DE COLLECTEUR
  • Collecteur régulateur, type modulaire
  • Fils de type métrique
  • Optimal pour le contrôle de la pression centrale
  • Système de verrouillage à une touche
  • Pression de service maximale : 1.0MPa

You May Also Like