Spécifications
Dimensions
- Poids2.25 kg
Détails
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Norme de filetageN (NPT)
Aperçu
Description du fabricant
ARM3000-04B-N03 RÉGULATEUR DE COLLECTEUR
- Collecteur régulateur, type modulaire
- Fils de type métrique
- Optimal pour le contrôle de la pression centrale
- Système de verrouillage à une touche
- Pression de service maximale : 1.0MPa
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité