Motion
ARM3000-08A-N03G1

SMC CORP OF AMERICA
ARM3000-08A-N03G1

Régulateur de collecteur - Orifice d’entrée 3/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 3/8 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09867841
N° MFRARM3000-08A-N03G1
Prix491.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM3000-08A-N03G1

Régulateur de collecteur - Orifice d’entrée 3/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 3/8 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09867841
N° MFRARM3000-08A-N03G1
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
Prix491.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po
  • Poids
    4.5 kg

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    148.3 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM2500/3000
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARM3000-08A-N03G1 RÉGULATEUR DE COLLECTEUR
  • Collecteur régulateur, type modulaire
  • Fils de type métrique
  • Optimal pour le contrôle de la pression centrale
  • Système de verrouillage à une touche
  • Pression de service maximale : 1.0MPa