Motion
ARM5A2-S51
Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée 1/4 po., Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie 1/4 po., Filetage de sortie de tubulure, droit, 1.5 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09867862
N° MFRARM5A2-S51
Price$16.80/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée 1/4 po., Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie 1/4 po., Filetage de sortie de tubulure, droit, 1.5 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09867862
N° MFRARM5A2-S51
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
Price$16.80/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Details

  • Accessoires
    Ne comprend pas la tige de liaison de rallonge
  • Position du port d’entrée
    Haut
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM5
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARM5A2-S51 BLOC D’APPROVISIONNEMENT CENTRALISÉ
  • Permet de sélectionner un raccord à une touche (IN).
  • Adopter la fonction de refoulement comme standard.
  • Bloc d’approvisionnement centralisé.