Spécifications
Détails
- AccessoiresNe comprend pas la tige de liaison de rallonge
- Position du port d’entréeHaut
- Type de port d’entréeDroit
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de filetage du port de sortieTubulure
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM5
- Définir la plage de pression1.5 à 100 psi
Aperçu
- Permet de sélectionner un raccord à une touche (IN).
- Adopter la fonction de refoulement comme standard.
- Bloc d’approvisionnement centralisé.