Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée6 mm
- Taille du port de sortie6 mm
Details
- Type de port d’entréeDroit
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Number Of Stations6 Stations
- Type de filetage du port de sortieTubulure
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusAvec manomètre
- Unité de pressionUnité d’affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM5
- Définir la plage de pression1.5 à 100 psi
Aperçu
Description du fabricant
ARM5BB-608-AZ RÉGULATEUR MFLD
- Régulateur compact avec pas de montage 14mm .
- Monter le manomètre (ø14mm).
- Permet de sélectionner un raccord à une touche.
- Adopter la fonction de refoulement comme standard.
- Montage sur rail DIN.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité