Motion
ARM5SA-34-AZ
Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 6 mm, filetage d’entrée de la tubulure, coude, orifice de sortie de 6 mm, filetage de sortie de la tubulure, droit, 1.5 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09868156
N° MFRARM5SA-34-AZ
Prix38.90 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 6 mm, filetage d’entrée de la tubulure, coude, orifice de sortie de 6 mm, filetage de sortie de la tubulure, droit, 1.5 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09868156
N° MFRARM5SA-34-AZ
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
Prix38.90 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    6 mm
  • Taille du port de sortie
    6 mm
  • Poids
    34.2 g

Détails

  • Type de port d’entrée
    Coude
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Unité de pression
    Unité d’affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM5
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ARM5SA-34-AZ , UNITÉ UNIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon