Motion
ARM5SB-25-AZ
Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 4 mm, filetage d’entrée de tubulure, droit, orifice de sortie de 4 mm, filetage de sortie de tubulure, coude, 1.5 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09868185
N° MFRARM5SB-25-AZ
Prix39.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 4 mm, filetage d’entrée de tubulure, droit, orifice de sortie de 4 mm, filetage de sortie de tubulure, coude, 1.5 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09868185
N° MFRARM5SB-25-AZ
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
Prix39.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    4 mm
  • Taille du port de sortie
    4 mm
  • Poids
    33 g

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Coude
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Unité de pression
    Unité d’affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM5
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR DE COLLECTEUR COMPACT ARM5SB-25-AZ
  • Petit régulateur de collecteur compact, unité unique
  • Deux styles de montage disponibles : montage direct, montage sur rail DIN
  • Type de raccord IN/OUT de taille métrique et po
  • Les options comprennent avec ou sans manomètre, réglage 0.35MPa , sans relâche et représentation de l’unité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté