Motion
ARM5SB-82-AZ
Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée 5/32 po., Filetage d’entrée de tubulure, coude, Orifice de sortie 5/32 po., Filetage de sortie de tubulure, droit, 1.5 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09868202
N° MFRARM5SB-82-AZ
Prix41.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée 5/32 po., Filetage d’entrée de tubulure, coude, Orifice de sortie 5/32 po., Filetage de sortie de tubulure, droit, 1.5 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09868202
N° MFRARM5SB-82-AZ
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
Prix41.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    5/32 po
  • Taille du port de sortie
    5/32 po
  • Poids
    33 g

Détails

  • Type de port d’entrée
    Coude
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Unité de pression
    Unité d’affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM5
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARM5SB-82-AZ MFLD, RÉGULATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté