Motion
ARP20-02E
Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/4 po., Filetage d’entrée Rc, Droit, Filetage de sortie Rc
N° D’ARTICLE MI09868263
N° MFRARP20-02E
Prix63.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/4 po., Filetage d’entrée Rc, Droit, Filetage de sortie Rc
N° D’ARTICLE MI09868263
N° MFRARP20-02E

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix63.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton orienté vers le bas
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Pression de type carré intégré (avec indicateur de limite)
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    ARP
  • Définir la plage de pression
    0.7 à 58 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARP20-02E RÉGULATEUR DE PRÉCISION

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté