Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
Details
- Fonction de refoulementAvec fonction de refoulement
- Manocontacteur numériqueSortie : sortie PNP, Entrée électrique : Câblage de l'entrée inférieure
- Type de port d’entréeDroit
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Type de montageSans option de montage
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs d'air de précision
- Série/systèmeARP
Aperçu
Description du fabricant
ARP20K-02E3 RÉGULATEUR DE PRÉCISION
- Régulateur de précision à commande directe
- Sensibilité : dans les 0.2 % F.S.
- 3 types de pression réglée permettent une plus grande liberté dans la conception d’un circuit
- Répétabilité : dans un intervalle de ±1 % F.S.
- Fonction de refoulement disponible
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité