Motion
ARP20K-F02BG-1

SMC CORP OF AMERICA
ARP20K-F02BG-1

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/4 po., Filetage d’entrée G, Droit, Filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI09868395
N° MFRARP20K-F02BG-1
Prix70.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARP20K-F02BG-1

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/4 po., Filetage d’entrée G, Droit, Filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI09868395
N° MFRARP20K-F02BG-1
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
Prix70.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Fonction de refoulement
    Avec fonction de refoulement
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton orienté vers le bas
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Type de montage
    Avec support
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Pression de type rond (avec indicateur de limite)
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    ARP
  • Définir la plage de pression
    0.7 à 29 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARP20K-F02BG-1 RÉGULATEUR DE PRÉCISION

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon