Motion
ARP20K-N02-Z
Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI09868535
N° MFRARP20K-N02-Z
Prix54.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI09868535
N° MFRARP20K-N02-Z
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
Prix54.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Fonction de refoulement
    Avec fonction de refoulement
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton orienté vers le bas
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    ARP
  • Définir la plage de pression
    0.7 à 58 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARP20K-N02-Z RÉGULATEUR DE PRÉCISION

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon