Motion
ARP30-03G
Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 3/8 po., Filetage d’entrée Rc, Droit, Filetage de sortie Rc
N° D’ARTICLE MI09868723
N° MFRARP30-03G
Prix77.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée 3/8 po., Filetage d’entrée Rc, Droit, Filetage de sortie Rc
N° D’ARTICLE MI09868723
N° MFRARP30-03G
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
Prix77.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton orienté vers le bas
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Pression de type rond (avec indicateur de limite)
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    ARP
  • Définir la plage de pression
    0.7 à 58 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARP30-03G RÉGULATEUR DE PRÉCISION
  • Régulateur de précision à commande directe
  • Sensibilité : dans les 0.2 % F.S.
  • 3 types de pression réglée permettent une plus grande liberté dans la conception d’un circuit
  • Répétabilité : dans un intervalle de ±1 % F.S.
  • Fonction de refoulement disponible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté